Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle extérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 75mmx20mm -PVC Blanc Artic - 11603

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 75mmx20mm -PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

20 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles15 mm

largeur:

75 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles32 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 75 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780116039

Réf. Sonepar

00013011603

Réf. Fournisseur

11603

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

largeur:

75 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva - dimensions 75x20mm - couleur blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm