Planet Wattohm - Corniche Keva 30mmx30mm-Fond+couvercle-2 compartiment-Longueur 2,40m-Blanc Artic - 11620

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

30 mm
Voir les options disponibles80 mm

hauteur:

30 mm
Voir les options disponibles80 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 2400 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780116206

Réf. Sonepar

00013011620

Réf. Fournisseur

11620

Marque

Planet Wattohm

largeur:

30 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

2400 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

1

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

900 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Corniche Keva 2 compartiments 30x30mm et longueur 2,40m livrée avec couvercle et 4 agrafes blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm