Planet Wattohm - Corniche Keva 80mmx80mm-Fond+couvercle-1 compartiment-Longueur 2,40m-Blanc Artic - 12237
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
longueur - 2400 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780122375
Réf. Sonepar
00013012237
Réf. Fournisseur
12237
Marque
Planet Wattohm
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
longueur:
2400 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
1
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
section transversale utile:
3000 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm