Planet Wattohm - Cadre simple Appareillage Saillie Legrand 20, 22x12mm-Pour moulure Keva 22x12mm - 11811

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Cadre simple Appareillage Saillie Legrand 20, 22x12mm-Pour moulure Keva 22x12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur du câble pour plinthe:

22 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles125 mm

hauteur du câble pour plinthe:

12 mm
Voir les options disponibles20 mm

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 22 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 12 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780118118

Réf. Sonepar

00013011811

Réf. Fournisseur

11811

Marque

Planet Wattohm

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

22 mm

hauteur du câble pour plinthe:

12 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

décoration:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL 20x10mm et 22x12mm pour moulure Keva blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Cadre simpleSans halogènePlastiqueMontage appareil d'installation standard

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm