Planet Wattohm - Cadre simple Appareillage Saillie Legrand - Pour plinthe Keva 80x20mm - Blanc - 11851

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur du câble pour plinthe:

80 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles32 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm
Voir les options disponibles12 mm

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 80 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780118514

Réf. Sonepar

00013011851

Réf. Fournisseur

11851

Marque

Planet Wattohm

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

80 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

décoration:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL pour plinthe Keva 80x20mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Cadre simpleSans halogènePlastiqueType de montage appareil d'installation standard

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm