Planet Wattohm - Passage de plancher 50x12mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Gris 7016 - 12014

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Passage de plancher 50x12mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Gris 7016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles75 mm

hauteur:

12 mm
Voir les options disponibles18 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 12 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780120142

Réf. Sonepar

00013012014

Réf. Fournisseur

12014

Marque

Planet Wattohm

largeur:

50 mm

hauteur:

12 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

3

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7016

auto-adhésif:

Non

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Passage de plancher 3 compartiments , 50x12mm et longueur 2m livré avec couvercle gris RAL7016

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm