Planet Wattohm - Passage de plancher 75x18mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Gris 7016 - 12024

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Passage de plancher 75x18mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Gris 7016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

75 mm
Voir les options disponibles50 mm

hauteur:

18 mm
Voir les options disponibles12 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 18 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780120241

Réf. Sonepar

00013012024

Réf. Fournisseur

12024

Marque

Planet Wattohm

largeur:

75 mm

hauteur:

18 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

3

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7016

auto-adhésif:

Non

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Passage de plancher 3 compartiments , 75x18mm et longueur 2m livré avec couvercle gris RAL7016

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm