Planet Wattohm - Angle à 90° pour passage de plancher 50mmx12mm - PVC Gris RAL7030 - 12018

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle à 90° pour passage de plancher 50mmx12mm - PVC Gris RAL7030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

85 mm
Voir les options disponibles118 mm

hauteur:

14 mm
Voir les options disponibles20 mm

longueur:

85 mm
Voir les options disponibles118 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 14 mm

  • longueur - 85 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780120180

Réf. Sonepar

00013012018

Réf. Fournisseur

12018

Marque

Planet Wattohm

largeur:

85 mm

hauteur:

14 mm

longueur:

85 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7030

auto-adhésif:

Oui

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle à 90° pour passage de plancher 50x12mm - matière PVC - couleur gris RAL7030

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm