Planet Wattohm - Angle à 90° pour passage de plancher 75mmx18mm - PVC Gris RAL7030 - 12028
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 118 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 118 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780120289
Réf. Sonepar
00013012028
Réf. Fournisseur
12028
Marque
Planet Wattohm
largeur:
118 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
118 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Non
nombre de canaux:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7030
auto-adhésif:
Non
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm