Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 10x10mm-Fond+couvercle-1 compartiment-Longueur 2m - 14223

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

10 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles90 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm

hauteur:

10 mm
Voir les options disponibles12.5 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesgris

Caractéristiques principales

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 10 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780142236

Réf. Sonepar

00013014223

Réf. Fournisseur

14223

Marque

Planet Wattohm

largeur:

10 mm

hauteur:

10 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

70 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 10x10mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm