Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 60x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Bleu - 101002

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

60 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784140009

Réf. Sonepar

00013101002

Réf. Fournisseur

101002

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

60 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

autre

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

5012

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 60x60mm et longueur 2m livrée avec couvercle - Bleu BSI

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Goulotte distribution Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm