Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 25x16mm -PVC Blanc Artic - 16224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
16 mmCaractéristiques principales
hauteur - 16 mm
largeur - 25 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
4 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780162241
Réf. Sonepar
00013016224
Réf. Fournisseur
16224
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
16 mm
largeur:
25 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
à visser
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm