Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 40x25mm-Blanc - 16282
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
25 mmCaractéristiques principales
hauteur - 25 mm
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780162821
Réf. Sonepar
00013016282
Réf. Fournisseur
16282
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
25 mm
largeur:
40 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
blanc
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP3X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Angle extérieur variable + ou - 5 degrésAngle 85° - 95°PlastiqueMontage sur la goulotte par clipsage - Positionnement des goulottes au mur avant clipsage de l’angle extérieur - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparationPermet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de profilé de même section :- évite la coupe d’onglet sur le profilé- respect de l’indice de protection- améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)
Les Atouts de la gamme:
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm