Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 40x25mm-PVC Blanc Artic - 16286

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 40x25mm-PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles60 mm

largeur:

40 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles90 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 40 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780162869

Réf. Sonepar

00013016286

Réf. Fournisseur

16286

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

25 mm

largeur:

40 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Té pour goulotte de distribution Viadis et goulotte d'installation PCABS ZH 40x25mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation Plastique Té de dérivation

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm