Planet Wattohm - Couvercle pour goulotte de distribution Viadis largeur 90mm - PVC Blanc Artic - 16429
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 90 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - blanc
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780164290
Réf. Sonepar
00013016429
Réf. Fournisseur
16429
Marque
Planet Wattohm
largeur:
90 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm