Planet Wattohm - Couvercle pour goulotte de distribution Viadis largeur 120mm - PVC Blanc Artic - 16449

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164498

Réf. Sonepar

00013016449

Réf. Fournisseur

16449

Marque

Planet Wattohm

largeur:

120 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle pour goulotte de distribution Viadis - dimensions largeur 120mm - couleur blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm