Planet Wattohm - Angle intérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 90x60mm-Gris - 16491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
60 mmlargeur:
90 mmCaractéristiques principales
hauteur - 60 mm
largeur - 90 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - gris
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780164917
Réf. Sonepar
00013016491
Réf. Fournisseur
16491
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
90 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
gris
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP3X
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur variable + ou - 5 degrésAngle 85° - 95°Plastique
Les Atouts de la gamme:
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm