Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 150x60mm-PVC Blanc Artic - 16524

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm

largeur:

150 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles80 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 150 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780165242

Réf. Sonepar

00013016524

Réf. Fournisseur

16524

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

150 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 150x60mm - couleur blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm