🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Té de dérivation-Pour goulotte Viadis 90x80,120x80,150x80,200x80mm - Blanc - 16586

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation-Pour goulotte Viadis 90x80,120x80,150x80,200x80mm - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780165860

Réf. Sonepar

00013016586

Réf. Fournisseur

16586

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

80 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Té hauteur 80mm pour goulotte de distribution Viadis 90x80mm , 120x80mm , 150x80mm et 200x80mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation Plastique Té de dérivation

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm