🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Cloison - Pour goulotte de distribution hauteur 80mm - PVC Blanc Artic - 16589

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

80 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - unique

  • couleur - anthracite

  • type de fixation - encliquetable

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780165891

Réf. Sonepar

00013016589

Réf. Fournisseur

16589

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

80 mm

longueur:

2000 mm

modèle:

unique

couleur:

anthracite

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7016

température d'utilisation:

15...60 °C

Cloison PVC pour goulotte de distribution Viadis - dimensions hauteur 80mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Cloison PVC Fixation par encliquetage Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm