Planet Wattohm - Cloison - Pour goulotte de distribution hauteur 40mm - PVC Blanc Artic - 48065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
longueur - 2000 mm
modèle - unique
couleur - anthracite
type de fixation - encliquetable
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780480659
Réf. Sonepar
00013048065
Réf. Fournisseur
48065
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
unique
couleur:
anthracite
type de fixation:
encliquetable
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
7016
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Cloison de séparation Fixation par encliquetage
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm