Planet Wattohm - Té de dérivation - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - Blanc - 16766

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm

largeur:

70 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 70 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167666

Réf. Sonepar

00013016766

Réf. Fournisseur

16766

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

70 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Té de dérivation pour goulotte de climatisation Viaclim - dimensions 70x60mm - couleur blanc

Les Atouts de l'article:

Té de dérivationPlastiqueMontage sur la base plane de la goulotte par clipsagePermet la jonction en Té de deux goulottes- respect de l’indice de protection - améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe)

Les Atouts de la gamme:

Viaclim est conçue pour apporter une solution adaptée aux installations de climatisation, sanitaires ou de chauffage. Ce système de goulotte PVC, assorti d’une gamme complète d’accessoires, lui permet de s'intégrer partout de manière esthétique, en neuf comme en rénovation.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm