Planet Wattohm - Té de dérivation - Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Blanc - 16786

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation - Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles40 mm

largeur:

100 mm

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 100 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167864

Réf. Sonepar

00013016786

Réf. Fournisseur

16786

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

100 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Té de dérivation pour goulotte de climatisation Viaclim - dimensions 100x60mm - couleur blanc

Les Atouts de l'article:

Montage sur la base plane de la goulotte par clipsage Plastique Té de dérivation