Planet Wattohm - GOULOTTES ZH 25X25 - 17000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 25 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780170000
Réf. Sonepar
00013017000
Réf. Fournisseur
17000
Marque
Planet Wattohm
largeur:
25 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
360 mm²
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm