Planet Wattohm - GOULOTTES ZH BA 40X25 - 17001

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

40 mm
Voir les options disponibles60 mm

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles40 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780170017

Réf. Sonepar

00013017001

Réf. Fournisseur

17001

Marque

Planet Wattohm

largeur:

40 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

680 mm²

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte de distribution Logix sans halogène - dimensions 40x25 - 1 compartiment - couleur blanc

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm