Planet Wattohm - Gaine spirale Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma - 25001

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Gaine spirale Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre nominal:

6 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles22 mm

diamètre du faisceau:

5...20 mm
Voir les options disponibles10...40 mm
Voir les options disponibles25...100 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 6 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 5...20 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780250016

Réf. Sonepar

00013025001

Réf. Fournisseur

25001

Marque

Planet Wattohm

diamètre nominal:

6 mm

modèle:

tuyau spiralé

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

5...20 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-15...85 °C

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1 mm

largeur d'hélice:

8 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine spirale Ø6mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma

Les Atouts de l'article:

Gaine spiralePlastiqueTransparentSans halogène

Les Atouts de la gamme:

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm