Planet Wattohm - Gaine spirale Ø22mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma - 25027
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre du faisceau:
25...100 mmCaractéristiques principales
diamètre nominal - 22 mm
modèle - tuyau spiralé
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 25...100 mm
sans halogène - Oui
Conditionnement
25 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780250276
Réf. Sonepar
00013025027
Réf. Fournisseur
25027
Marque
Planet Wattohm
diamètre nominal:
22 mm
modèle:
tuyau spiralé
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
25...100 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-15...85 °C
épaisseur de paroi:
1.5 mm
largeur d'hélice:
10 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Gaine spiralePlastiqueTransparentSans halogène
Les Atouts de la gamme:
La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm