Planet Wattohm - Rivet standard Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma - 25015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
zone de serrage:
4...4.2 mmCaractéristiques principales
modèle - rivet à percussion
diamètre de trou - 4 mm
zone de serrage - 4...4.2 mm
démontage possible - Non
couleur - blanc
Conditionnement
500 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780250153
Réf. Sonepar
00013025015
Réf. Fournisseur
25015
Marque
Planet Wattohm
modèle:
rivet à percussion
diamètre de trou:
4 mm
zone de serrage:
4...4.2 mm
démontage possible:
Non
couleur:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Rivet standard
Les Atouts de la gamme:
La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm