Non retournable

Planet Wattohm - Rivet standard Ø5mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma - 25021

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Rivet standard Ø5mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre de trou:

5 mm
Voir les options disponibles4 mm
Voir les options disponibles6 mm

zone de serrage:

5...5.2 mm
Voir les options disponibles4...4.2 mm
Voir les options disponibles6...6.2 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - rivet à percussion

  • diamètre de trou - 5 mm

  • zone de serrage - 5...5.2 mm

  • démontage possible - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780250214

Réf. Sonepar

00013025021

Réf. Fournisseur

25021

Marque

Planet Wattohm

modèle:

rivet à percussion

diamètre de trou:

5 mm

zone de serrage:

5...5.2 mm

démontage possible:

Non

couleur:

blanc

pays de fabrication:

FRANCE

Rivet standard - diamètre Ø5mm - pour toutes les dimensions de goulottes de câblage Segma

Les Atouts de l'article:

Rivet standard

Les Atouts de la gamme:

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm