Planet Wattohm - Normaclip pour goulotte Logix 45 - livré par 2 - PVC - Alumnic RAL9006 - 30364

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Normaclip pour goulotte Logix 45 - livré par 2 - PVC - Alumnic RAL9006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Caractéristiques principales

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780303644

Réf. Sonepar

00013030364

Réf. Fournisseur

30364

Marque

Planet Wattohm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

largeur de la partie supérieure:

45 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

pays de fabrication:

HONGRIE

Normaclip assure le maintien de l'appareillage courant fort ou courant faible sur goulotte Logix 45 : anti-glissement et anti arrachement - protège les parties actives de l'installation - livré par 2 - PVC - Alumnic RAL9006

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm