Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma sans halogène - 40x40mm - Fond+couvercle - Longueur 2m - 31052

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

40 mm
Voir les options disponibles25 mm

largeur:

40 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles120 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780310529

Réf. Sonepar

00013031052

Réf. Fournisseur

31052

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

40 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

ABS

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

6.5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1245 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

FRANCE

Goulotte de câblage Segma sans halogène 40mmx40mm - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main grâce aux pré découpes de fond et à l'aide de la pince coupante Segma - PC ABS

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm