Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma sans halogène - 1200x80mm - Fond+couvercle-Longueur 2m - 31059

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm

largeur:

120 mm
Voir les options disponibles25 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780310598

Réf. Sonepar

00013031059

Réf. Fournisseur

31059

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

80 mm

largeur:

120 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

ABS

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

6.5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

8729 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Goulotte de câblage Segma sans halogène 120mmx80mm - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main grâce aux pré découpes de fond et à l'aide de la pince coupante Segma - PC ABS

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm