Planet Wattohm - Goulotte Logix 45 - 85x50mm - 1 compartiment-fond livré sans couvercle-Aluminium - 32604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 85 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780326049
Réf. Sonepar
00013032604
Réf. Fournisseur
32604
Marque
Planet Wattohm
largeur:
85 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
2890 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Goulotte d'installationSpécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiairesReçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivitéRépond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1 (IP 40, IK 07)5 coloris unique pour la goulotte, l’appareillage et le Normaclip
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm