Planet Wattohm - Goulotte Logix 45 - 160x50mm-2 compartiments-Fond livré sans couvercle-Aluminium - 32614
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780326148
Réf. Sonepar
00013032614
Réf. Fournisseur
32614
Marque
Planet Wattohm
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
5400 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
15...60 °C
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm