🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Goulotte Logix 45 - 190x50mm-3 compartiments-fond livré sans couvercle-Aluminium - 32619

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

190 mm
Voir les options disponibles160 mm

matériau:

aluminium
Voir les options disponiblesplastique

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesblanc

Caractéristiques principales

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780326193

Réf. Sonepar

00013032619

Réf. Fournisseur

32619

Marque

Planet Wattohm

largeur:

190 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

3

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

45 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

0

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

6300 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte d'installation Logix 45 - 190x50mm - 3 compartiments - fond livré seul (3 couvercles à commander séparémment) - Aluminium

Les Atouts de l'article:

Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm