Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma BSI - 25x25mm - Fond+couvercle - Longueur 2m -PVC Bleu - 33040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 25 mm
largeur - 25 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780330404
Réf. Sonepar
00013033040
Réf. Fournisseur
33040
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
25 mm
largeur:
25 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
6.5 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
391 mm²
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm