Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma BSI - 100x100mm - Fond+couvercle -Longueur 2m-PVC Bleu - 33050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
100 mmCaractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780330503
Réf. Sonepar
00013033050
Réf. Fournisseur
33050
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
6.5 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
8960 mm²
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm