Planet Wattohm - Goulotte Logix Universel - 85x50mm-1 compartiment-Sans couvercle-PVC Blanc Artic - 48000

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

85 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780480000

Réf. Sonepar

00013048000

Réf. Fournisseur

48000

Marque

Planet Wattohm

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

80 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

pays de fabrication:

POLOGNE

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

3585 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation Logix Universel - 85x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparémment) - Cloisonnable à l'aide de cloisons amovibles - Longueur 2m - PVC Blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm