Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix ZH 130x50mm - Blanc Artic - 48009

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix ZH 130x50mm - Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780480093

Réf. Sonepar

00013048009

Réf. Fournisseur

48009

Marque

Planet Wattohm

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 130x50mm - Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d?onglet sur la goulotte - Blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm