🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 190x50mm - Blanc Artic - 48021

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 190x50mm - Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780480215

Réf. Sonepar

00013048021

Réf. Fournisseur

48021

Marque

Planet Wattohm

largeur:

190 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Embout - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 190x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Symétrique - Doublage de coupe - à visser

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm