Planet Wattohm - Angle extérieur variable 60° à 120° - Pour goulotte Logix 50x50mm - Blanc Artic - 48030

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur variable 60° à 120° - Pour goulotte Logix 50x50mm - Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780480307

Réf. Sonepar

00013048030

Réf. Fournisseur

48030

Marque

Planet Wattohm

largeur:

50 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle extérieur variable de 60° à 120° - Pour goulotte Logix 50x50mm - Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d?onglet sur la goulotte - Blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm