Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix 50x50mm - Blanc Artic - 48031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
modèle - partie inférieure et partie supérieure
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780480314
Réf. Sonepar
00013048031
Réf. Fournisseur
48031
Marque
Planet Wattohm
largeur:
50 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm