Planet Wattohm - Té de dérivation goulotte Logix 45 (sauf 50x50) vers 50x50mm - PVC blanc Artic - 48039

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation goulotte Logix 45 (sauf 50x50) vers 50x50mm - PVC blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780480390

Réf. Sonepar

00013048039

Réf. Fournisseur

48039

Marque

Planet Wattohm

largeur:

50 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

autre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Té de dérivation vers goulotte Logix 45 50x50mm depuis goulotte Logix 45 toutes sections (sauf 50x50mm) - PVC blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm