Planet Wattohm - Joint de couvercle pour goulotte Logix U 85/130/190x50mm-Largeur 80mm-Blanc - 48048

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle pour goulotte Logix U 85/130/190x50mm-Largeur 80mm-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur du canal d'allège:

50 mm

Caractéristiques principales

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780480482

Réf. Sonepar

00013048048

Réf. Fournisseur

48048

Marque

Planet Wattohm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur de la partie supérieure:

80 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Joint de couvercle pour goulotte Logix Universelle 85x50mm, 130x50 et 190x50 - Largeur 80mm - Permet la jonction bout à bout de deux couvercles 80mm - Blanc

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm