Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix 50x50mm - Blanc Artic - 48058
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780480581
Réf. Sonepar
00013048058
Réf. Fournisseur
48058
Marque
Planet Wattohm
largeur:
50 mm
profondeur:
50 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
à visser
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm