🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 85x50mm - PVC Blanc Artic - 48175

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 85x50mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur du canal d'allège:

85 mm

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 85 mm

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780481755

Réf. Sonepar

00013048175

Réf. Fournisseur

48175

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

85 mm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

température d'utilisation:

-5...60 °C

Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 85x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - PVC Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Alignement des corps en cours d’installation Joint de fond Respect de l’indice de protection

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm