Planet Wattohm - Joint de sol goulotte Logix45 et Universel, sauf exception-Largeur 80mm-Noir - 48549
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteCaractéristiques principales
largeur - 0 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780485494
Réf. Sonepar
00013048549
Réf. Fournisseur
48549
Marque
Planet Wattohm
largeur:
0 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
nombre de couvercles:
0
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Non
type rectangulaire:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
7016
finition du panneau arrière (intérieur):
autre
feuille de protection:
Non
nombre de cloisons enfichables:
0
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
0 mm²
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Côte d’encombrement 50mm Joint de sol Livré en longueur de 2m
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm