Non retournable

Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 130x50mm - Noir - 68210

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 130x50mm - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780682107

Réf. Sonepar

00013068210

Réf. Fournisseur

68210

Marque

Planet Wattohm

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9017

feuille de protection:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Embout - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 130x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Noir

Les Atouts de l'article:

EmboutPlastiqueSymétrique - Doublage de coupe - à visserPermet d’obstruer l’extrémité de la goulotte : - respect de l’indice de protection - amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)

Les Atouts de la gamme:

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm