Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix 160x50mm - Noir - 68216

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix 160x50mm - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780682169

Réf. Sonepar

00013068216

Réf. Fournisseur

68216

Marque

Planet Wattohm

largeur:

160 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9017

feuille de protection:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Embout - Pour goulotte Logix 160x50mm - Permet d?obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Noir

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm