Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-160x50-2 compartiment-Livré sans couvercle-PVC Alumnic RAL9006 - 68335
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780683357
Réf. Sonepar
00013068335
Réf. Fournisseur
68335
Marque
Planet Wattohm
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
9006
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de cloisons enfichables:
0
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
6554 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm